CNMG 190616, Rūšis: CA115P

Prekės Nr.: 250384 CA115P
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,65 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,21 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 190616
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys CA115P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PH
Pjūvio gylis ap 1 mm - 10 mm
Pastūma f 0,28 mm/aps. - 0,88 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 170 m/min - 380 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250384 CA115P
EAN / GTIN 4960664043026

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį