{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMW 09T304 | |
Kietlydinys | CBN720 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo briaunų forma | F | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 400 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265400 F | |
Gamintojo numeris | 265400 F |