{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PV720 | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 270 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260192 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726905 | |
Gamintojo numeris | TLD64042 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CC. T 060202, Rūšis: PV720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | VCMT 160404 |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Kietlydinys | PV720 | CB7010 |
Drožlialaužis | GK | SM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |