Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas užspaudimui patrone

Prekės Nr.: 327540

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Užspaudžiamas koto ilgis 45 mm
Užspaudimo plotis ⌀ 85 mm
Svoris 2,3 kg
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 327540
Gamintojo numeris 088074

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°, ruošinio ⌀ 8 − 80 mm.
  • Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo kiaurymės gylio skirtumus.
  • Viršūnę galima lengvai pagaląsti.
  • Be centrų, be varančiųjų galvučių.
  • Pagrindiniams įtaisams dyd. 3−6 tinka visos varančiosios galvutės Nr. 327600327650 ir centrai Nr. 327660.
  • Tinka dešininei ir kairinei eigai.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekinimo staklių suklio kūgyje.

Pastaba:

Papildomos dalys, skirtos 321750 ir 321770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį