Išilginė atrama tekinimo staklėms, Tipas: 1

Prekės Nr.: 313145 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

suklio ⌀ 20 mm - 23 mm
Užveržimo rakto ilgis 600 mm
Produkto rūšis Ilgio ribotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313145 1
EAN / GTIN 4045197605757
Gamintojo numeris 313145 1

Aprašymas

Funkcija:

Sukant užspaudimo kaištį 4 integruoti užspaudimo kumšteliai įspaudžiami į vidinę suklio sienelę.

Paskirtis:

Optimali pagalbinė priemonė ašiniam tvirtinimui bet kurioje tuščiavidurio suklio vietoje.

Tiekiama:

Su specialiu raktu užspaudimo kaiščiams.

Pastaba:

Netinka automatiniams užspaudimo kumšteliams su užspaudimo vamzdžiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį