Užspaudimo įvorė MK kotui, Tipas / MK: 2/3

Prekės Nr.: 316240 2/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / MK Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka Nr. 316200 2/40; 3/40
Ilgis L 112 mm
40 mm
tinka Morzės kūgiui MK3
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 316240 2/3
EAN / GTIN 4045197318909
Gamintojo numeris P 12200

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinimui greitojo keitimo įrankių laikiklyje WB
Įrankių su MK kotu tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį