{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Ketus | |
Išorinis⌀ A | 100 mm | |
Pralaidumas E | 20 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 50 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 68 mm | |
Centravimo ⌀ B | 70 mm | |
Centravimo gylis C | 3 mm | |
Rakto kvadratas K | 8 mm | |
Svoris | 2,9 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312000 100 | |
Gamintojo numeris | 102129 |