Kumštelių tekinimo įtaisas, Išorinis / vidinis ⌀: 153/110mm

Prekės Nr.: 315900 153/110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis / vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 153 mm
Vidinis ⌀ 110 mm
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J 50 mm - 115 mm
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A 150 mm - 215 mm
Svoris 1,5 kg
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki 250 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ 80 mm - 200 mm
Produkto rūšis Kumštelių išsukimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Gamintojo numeris 220206

Aprašymas

Modelis:

Korpuse įmontuota štampavimo būdu kaldinta spiralė, rantytu žiedu sukama aplink korpusą. Šis spiralinis žiedas švelniai perstumia 3 keičiamos krypties reguliuojamus kumštelius palaipsniui į vidų arba į išorę. Tekinant, reguliavimo kumštelių atraminiai varžtai įstatomi į tekinimo griebtuvo keičiamus kumštelius ir griebtuvas užspaudžiamas. Griebtuvas tekinimo metu yra tokioje padėtyje (įtempimo), kuri ir vėliau išlieka.

Aprašymas – paveikslėlis:

Reguliuojami kumšteliai
Rantytas žiedas
Korpusas su spiraliniu žiedu
Keičiamos lūpos
Pakabinimo varžtas

Paskirtis:

Vidinių ir išorinių keičiamų kumštelių tekinimui tekinimo griebtuvuose. Taip pat tinka vidiniam arba papildomam grūdintų keičiamų kumštelių viršūnių šlifavimui siekiant išvengti radialinio mušimo apdirbimo metu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį