{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
peiliui, kurio aukštis H | 32 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Išorinis ⌀ D | 80 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 22 mm | |
Produkto rūšis | Atpjovimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 318908 32 | |
Gamintojo numeris | PS6.AM3.K12.145 |