Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atjovimo peilio laikiklis radialinis, HSK-T 63, peiliui, kurio aukštis H: 32mm

Prekės Nr.: 318842 32

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

peiliui, kurio aukštis H (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

peiliui, kurio aukštis H 32 mm
Laikiklis HSK-T 63
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
L1 80 mm
Išorinis ⌀ D 100 mm
Produkto rūšis Atpjovimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318842 32
Gamintojo numeris HA6.AM3.K11.080

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peilio tvirtinimui.
Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį