Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis 25 mm

Prekės Nr.: 318868 25
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 25 mm
Laikiklis PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Užveržiamas ilgis L1 102 mm
P 40 mm
Išorinis ⌀ D 102 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318868 25
Gamintojo numeris PS6.V25.R21.130

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.