Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P 16

Prekės Nr.: 305940 16
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤6
  • HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Tipas CP skirtas ER 16
Laikiklis HSK-A 63 A = 200
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 10 mm
Išorinis ⌀ D 30 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305940 16
Gamintojo numeris 44326002000

Aprašymas

Modelis:

  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Radialinis mušimas ir tvirtinimo tikslumas 3 µm, kai 3×D, maks. 50 mm.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.
  • Pasirinktina ir nesandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 − 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekiama:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Holex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665. Sandarinimo žiedai HP Nr. 309666309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

  • Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus koto ⌀, kurio tolerancija iki h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion griebtuvu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Centro P"