{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8×50 | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 79 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Išorinis ⌀ D | 23 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 307045 M8X50 | |
Gamintojo numeris | 307045 M8X50 |