{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308282 6 | |
EAN / GTIN | 4045197291479 | |
Gamintojo numeris | 308282 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 100 A = 120, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | 120 mm |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |