OZ įspraustinė Forma ADB SK 40 A = 70

Prekės Nr.: 300695
reikia užklausti
Tiekiama
145 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu. Didesnė užspaudimo jėga ir mažesnis radialinis mušimas.
GARANT −
Su RFID / Balluffchip anga. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5 / 25000 min-1).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui OZ tipo įvorėse pagal DIN 6388 formas A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820308835, OZ spyruokliuojančios įvorės Nr. 309540 − 309565, kablinis raktas Nr. 628400.