{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2 mm - 16 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 70 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 12000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Išorinis ⌀ D | 43 mm | |
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 | 2 - 16 | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 40 / 42 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 |