Įrankių tvirtinimo laikikliai baziniam montavimo įtaisui SK, Skirta kūginiam kotui: 30

Prekės Nr.: 358665 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kūginiam kotui 30 mm
Produkto rūšis Įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358665 30
EAN / GTIN 4045197528810
Gamintojo numeris 358665 30

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminis korpusas.
  • Keičiami tvirtinimo laikikliai įvairių tipų įspraustinėms

Požymis:
  • Įrankio laikiklio posvyrio kampą galima nustatyti 4×90°.
  • Visi tvirtinimo laikikliai su užspaudimo varžtu.

Požymis:

Visi adapteriai su užspaudimo įtaisu.

Privalumai:

Montavimas be pakartotino įtvirtinimo, todėl kūgis nepažeidžiamas.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį