Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chalatas Quality Dress, šviesiai pilkas, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091142 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas Valymas perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva šviesiai pilkas
unisex dydis S
Produkto rūšis Chalatas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091142 S
Gamintojo numeris 1662 1314 98 GR.S

Aprašymas

Modelis:

Darbiniai drabužiai Quality Dress iš 100 % medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.
Švarkas su kišene ant rankovės.

Aprašymas:

  • Vidinė kišenė ties krūtine.
  • Paslėpta sagų juosta.
  • Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Striukė, metalo mėlynos spalvos modelis Nr. 091141.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį