Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kritimo ribotuvas TurboLite tekstilinė juosta, Vielinio lyno ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098150 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielinio lyno ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 360
Svoris 0,86 kg
Vielinio lyno ilgis 2 m
Ilgis 2 m
Produkto rūšis Kritimo ribotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098150 2
Gamintojo numeris 1018015

Aprašymas

Modelis:

TurboLite asmeninis kritimo ribotuvas. Įstatytas į iš smūgiams atsparų kompozitinių medžiagų korpusą. Greitai veikianti stabdžių sistema su 2 m diržo juosta. Kartu su integruotu apkrovos indikatoriumi. Leistina apkrova iki 136 kg.
TurboLite kritimo ribotuvas su tekstiline juosta ir dviem Twistlock karabinais.

Standartas:

EN 360

Pastaba:

Produktų, kurių dauguma pagaminti iš metalo, eksploatavimo trukmė yra praktiškai neribota. Su sąlyga, kad kasmet bus atliekama profesionali patikra (apžiūra). Čia pirmiausia taikoma karabinams, nes kasmetinė apžiūra ir revizija priklauso ir aukštuminių darbų saugos prietaisams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį