{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Gamintojo numeris | 192850 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 471 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | ±0,12 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |