Pjovimo juosta metalui 27×3150, Dantų skaičius colyje: 4/6H

Prekės Nr.: 173700 4/6H
(14,59 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    45,96 € / vnt.
    (14,59 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    38,30 € / vnt.
    (12,16 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS Co 8
Dantys combi
Priekinis kampas 10 laipsniai
Plotis 27 mm
Storis 0,9 mm
Ilgis 3 150 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 173700 4/6H
EAN / GTIN 2050001114334
Gamintojo numeris 17290270904600-03150

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS, 67-69 HRC) M42 ir lanksčia laikymo juosta iš labai legiruoto spyruoklinio plieno.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pjovimo juosta metalui 27×3150, Dantų skaičius colyje: 4/6H

Pjovimo juosta metalui 27×3150, Dantų skaičius colyje: 4/6H

reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
45,96 €
(14,59 € / 1 Metre)
nuo 5  Vienetai
38,30 €
(12,16 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
41,28 €
(13,10 € / 1 Metre)
nuo 5  Vienetai
34,40 €
(10,92 € / 1 Metre)
Plotis 27 mm 27 mm
Ilgis 3 150 mm 3 150 mm
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8
Priekinis kampas 10 laipsniai 10 laipsniai
Storis 0,9 mm 0,9 mm
Dantys combi combi
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui Pjovimo juosta metalui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį