VHM freza HPC TiAlN

Prekės Nr.: 203009
reikia užklausti
Tiekiama
273 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Aprašymas

Modelis:

Skirta labai našiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui, pvz., Duplex plieno.
Pjovimo briaunos viršūnė su nuožula: dyd. 4 = 0,07 mm; dyd. 5 − 8 = 0,12 mm; dyd. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ dyd. 20 = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį