VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 202982 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,15×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC 0,015 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,02 mm
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202982 6
EAN / GTIN 4045197459824
Gamintojo numeris 202982 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
45
Plienas <60 HRC
H
25
Plienas <65 HRC
H
20
Plienas <67 HRC
H
15
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl šlifuotų 45° sraigtinių drožlių griovelių, žymiai mažesnės pjovimo jėgos apdirbimo metu ir geresnė paviršiaus kokybė.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

Apdirbant > 55 HRC kietumo medžiagas, frezavimo gylį rekomenduojame sumažinti iki ap = 0,25×D...0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį