VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 25×D DLC

Prekės Nr.: 123593
reikia užklausti
Tiekiama
28 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 25×D
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 40 bar

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135  grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 16×D būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr. 122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122606.
Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį