Aklinųjų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12

Prekės Nr.: 146850 M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 371; DIN 376
metriniams sriegiams M3 − M12
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 146850 M3-12
EAN / GTIN 4045197085160
Gamintojo numeris 146850 M3-12

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
Sudarytas iš mašininių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 134250 ir spiralinį grąžtą Nr. 114150

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį