Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180° oksiduotas

Prekės Nr.: 117240
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
233 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.
Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis.
Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį