Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS, be dangos, Pjovimo briaunos ⌀ DC: 3-14mm

Prekės Nr.: 118020 3-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm - 14 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Bendras ilgis 58 mm
Koto ⌀ 6 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118020 3-14
EAN / GTIN 4045197036421
Gamintojo numeris 118020 3-14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį