Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kotinė sriegimo freza, TiAlN, NPT: 1/8-27

Prekės Nr.: 139730 1/8-27

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Kūgio santykis: 1:16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 1/8-27 NPT
Danga TiAlN
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma ANSI B 1.20.1
Kūgio santykis 1:16
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms; kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Sriegio žingsnis 0,941 mm
Vijų skaičius colyje 27
Nominalusis ⌀ DC 8,16 mm
Koto ilgis Ls 45 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kakliuko ⌀ D1 11,1 mm
Programavimo vertė gilinimui Lc 10,4
Dantų skaičius Z 3
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,04 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Gręžimo skylės ⌀ 8,16 mm
Sriegio gylis 6 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139730 1/8-27
Gamintojo numeris 139730 1/8-27

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
170
Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.
Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Paskirtis:

Skirta kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT), pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį