Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, MF: 8X1

Prekės Nr.: 139688 8X1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8×1
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 1 mm
Nominalusis ⌀ DC 6,22 mm
Koto ilgis Ls 40 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ D1 9 mm
Programavimo vertė gilinimui Lc 17,4 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 3
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Sriegio gylis 16 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139688 8X1
Gamintojo numeris 139688 8X1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
170
Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.
Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139682

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį