Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, M: M3

Prekės Nr.: 139650 M3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms 2,0×D
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Nominalusis ⌀ DC 2,4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
maksimalus darbinis gylis 6,2 mm
Koto ilgis Ls 28 mm
Bendras ilgis L 42 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 3
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,006 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139650 M3
Gamintojo numeris 139650 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
170
Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139640.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį