Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M4

Prekės Nr.: 139510 M4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 3,24 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 6,8 mm
Koto ilgis Ls 36 mm
Bendras ilgis L 47 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kakliuko ⌀ D1 4,3 mm
Programavimo vertė gilinimui Lc 7,3 mm
Griovelio plotis e1 0,7 mm
Pastūma fz apdirbant aliuminio liejinius 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 6
Produkto rūšis Gręžimo ir sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139510 M4
Gamintojo numeris 139510 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
220
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
330
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius (būtinas patikimas frezos užspaudimas). Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui.
Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

Privalumai:

Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį