Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M4

Prekės Nr.: 132722 M4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132722 M4
Gamintojo numeris 132722 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
13
INOX <900 N/mm²
M
10
CuZn
N
28
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.
Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto ⌀ siaurėjantis); todėl tinka gilesniam sriegimui. Tolerancijos klasė: ISO2X / 6HX.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį