Rankinių sriegiklių rinkinys įazotinti, be dangos, M: M2

Prekės Nr.: 130450 M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma A; D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Bendras ilgis L 36 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,6 mm
Sriegio ⌀ 2 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas raudona
Sriegio gylis 4 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Gamintojo numeris 130450 M2

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
Ketus (G)
K
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.
Paviršius įazotintas, todėl patvaresnis.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti ⌀ nuo 0,05 iki 0,3 mm didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį