Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma E, TiN, M: M2,5

Prekės Nr.: 139215 M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2,5
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,45 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 2,3 mm
Sriegio ⌀ 2,5 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 6,25 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139215 M2,5
EAN / GTIN 4045197705839
Gamintojo numeris 139215 M2,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
45
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
45
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
32
Plienas <1400 N/mm²
P
22
INOX <900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 1835-B, skirti naudoti staklėse su sinchronizuota suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes. Nauja, inovatyvi sriegiklio vijų forma užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti maksimalų patvarumą sriegiant net ir sunkiai apdirbamas medžiagas standžiai jį įtvirtinus.
Forma E (pradinė dalis: 1,5−2 žingsniai) skirta giliems sriegiams.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį