Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pjūklelis, deimantinis, 1,2 mm, Pjovimo disko ⌀: 105mm

Prekės Nr.: 077883 105

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Marmuras, epoksidas, trasinės siūlės
Įrankio tvirtinimo laikiklis SLM
Pjovimo disko ⌀ 105 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077883 105
Gamintojo numeris 63502219210

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas modelis. Pjūvio plotis 1,2 mm.
Labai patvarus. Tinka labai kietoms epoksidinėms arba cementinėms jungtims.

Tinka:

Išskyrus Fein SuperCut, Nr. 077805 ir Nr. 077804.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį