Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Modulinė sriegimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/16

Prekės Nr.: 272084 QC/16

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
tinka plokštėms, kurių dydis L 16 mm
tinkamas laikiklio kotas 264900 - 264908
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 26 mm
Darbinės dalies ilgis L3 15 mm
Bendras ilgis L 22 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 269023 2
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272084 QC/16
Gamintojo numeris 090-50581QC1690

Aprašymas

Modelis:

Modulinės sriegimo galvutės vibracijas slopinantiems pagrindiniams laikikliams.

Paskirtis:

Sriegimui su sumažinta vibracija iki ≤ 14×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį