Matavimo diskas, kai matavimo ribos 8 − 12, Storis: 0,5mm

Prekės Nr.: 435105 0,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Storis 0,5 mm
Produkto rūšis Matavimo diskai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435105 0,5
EAN / GTIN 2050001950857
Gamintojo numeris 10200032

Aprašymas

Paskirtis:

Matavimo ribų praplėtimui tiek, koks matavimo disko disko storis.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį