{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6375M | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 99 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 23 mm | |
Išorinis ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių G | 80 mm | |
Kojos aukštis H1 | 15 mm | |
6-briaunio aukštis H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Bendras aukštis H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Griovelio matmuo L | 8 mm | |
Griovelio tolerancija | K7 | |
Centravimo ⌀ M | 25 mm | |
Centravimo sriegis N | M12 | |
Medžiaga | juodintas plienas | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 370129 | |
Gamintojo numeris | 552042 |