{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prekės Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | A | L1 | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prekės Nr.:
122591 4
|
122591 4 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,0-X
Kainos pagal kiekį:
|
122591 4,0-X | 6 mm | 4 mm | 4,7 mm | 36 mm |
1 vnt.
|
169,35 €
|
|||||
|
Prekės Nr.:
122591 4,1
|
122591 4,1 | 6 mm | 36 mm | 4,1 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,2
|
122591 4,2 | 6 mm | 36 mm | 4,2 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,3
|
122591 4,3 | 6 mm | 36 mm | 4,3 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,5
|
122591 4,5 | 6 mm | 36 mm | 4,5 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,6
|
122591 4,6 | 6 mm | 36 mm | 4,6 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,65
|
122591 4,65 | 6 mm | 36 mm | 4,65 mm | 36 mm | 38 mm | 29 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,71-X
Kainos pagal kiekį:
|
122591 4,71-X | 6 mm | 4,71 mm | 6 mm | 44 mm |
1 vnt.
|
169,35 €
|
|||||
|
Prekės Nr.:
122591 4,8
|
122591 4,8 | 6 mm | 36 mm | 4,8 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 4,9
|
122591 4,9 | 6 mm | 36 mm | 4,9 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5
|
122591 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,1
|
122591 5,1 | 6 mm | 36 mm | 5,1 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,2
|
122591 5,2 | 6 mm | 36 mm | 5,2 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,3
|
122591 5,3 | 6 mm | 36 mm | 5,3 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,5
|
122591 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,55
|
122591 5,55 | 6 mm | 36 mm | 5,55 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,6
|
122591 5,6 | 6 mm | 36 mm | 5,6 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,8
|
122591 5,8 | 6 mm | 36 mm | 5,8 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 5,9
|
122591 5,9 | 6 mm | 36 mm | 5,9 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6
|
122591 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 44 mm | 46 mm | 35 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,01-X
Kainos pagal kiekį:
|
122591 6,01-X | 8 mm | 6,01 mm | 7 mm | 53 mm |
1 vnt.
|
212,70 €
|
|||||
|
Prekės Nr.:
122591 6,1
|
122591 6,1 | 8 mm | 36 mm | 6,1 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,2
|
122591 6,2 | 8 mm | 36 mm | 6,2 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,3
|
122591 6,3 | 8 mm | 36 mm | 6,3 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,4
|
122591 6,4 | 8 mm | 36 mm | 6,4 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,5
|
122591 6,5 | 8 mm | 36 mm | 6,5 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,6
|
122591 6,6 | 8 mm | 36 mm | 6,6 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,8
|
122591 6,8 | 8 mm | 36 mm | 6,8 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|
|||
|
Prekės Nr.:
122591 6,9
|
122591 6,9 | 8 mm | 36 mm | 6,9 mm | 53 mm | 55 mm | 43 mm |
|
|