Modelis:
Dėžutė su žalvarinėmis tekintomis dalimis, darbinis slėgis ne didesnis kaip 25 bar, darbinė temperatūra maks. 150 °C.
Patogi, tvirta ir kokybiška plastikinė dėžutė su dažniausiai naudojamais antgaliais, movomis, dvigubomis movomis, kamščiais ir fiksavimo veržlėmis iš mūsų žalvarinių tekintų dalių programos. Iš viso 35 skirtingų tipų smulkios detalės aiškiai pateikiamos 21 plastikinėje dėžutėje. Įdėklus galima nuimti ir įdėti atskirai į pačią dėžę. Visi įdėklai yra pažymėti juose esančių dalių gaminių numeriais.
Turinys:
30 įsukamų žarnų antgalių: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 dvigubos movos: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 vibraciją slopinančių movų G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 rankovių G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
sandarinimo varžtai G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dvipusiai įsukami žarnų antgaliai 6, 9, 13 mm
20 veržlių G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Sriegių klijai 10 ml
1 PTFEsandarinimo juosta