Easyfix šiukšlių kibiro laikiklis 25 l

Prekės Nr.: 955577 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gylis 185 mm
Naud. aukštis 67 mm
Naudingas plotis 275 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Šiukšlių maišo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vielos kabliukas, skirtas pakabinti šiukšlių maišus iki 25 litrų tūrio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.