Multifix sieninis bėgelis 400 mm

Prekės Nr.: 955350 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 83 mm
Plotis 400 mm
Gylis 10 mm
Leistinoji apkrova 20 kg
Svoris 0,4 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211

Aprašymas

Modelis:

Universalus plonas bėgelis iš aliuminio. Bėgelio storis 10 mm. Tinka montuoti prie sienos. Naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis. Bėgelius galima jungti vieną su kitu naudojant sieninį laikiklį.

Tinka:

Prisukti varžtais prie betoninių ir medinių sienų, lakštinio plieno ir darbastalių.

Tiekiama:

Įskaitant tvirtinimo prie sienos priemones (varžtus, kaiščius, lipnias trinkeles) ir šoninius dangtelius.
Su 2 sieniniais laikikliais.

Pastaba:

Siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik kai kada.
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
    Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį