3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 13

Prekės Nr.: 953690 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×8
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×8
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Plotis 200 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 8
Įrankių skaičius 13
Modelis su galvutėmis
Svoris 0,763 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953690: 1 vnt.
GARANT terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd.10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys