Double-ended ring spanner set, cranked, Number of tools: 8

Prekės Nr.: 952445 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Number of tools Rinkinio kaina 8 Piece (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Number of tools 8 pcs.
Colour, grey Anthracite grey; Grey
Part described Deckschicht Hartschaumeinsatz; Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Colour grey; grey
Version offset
Number of tools 8
Width across flats, for hexagon head screws 6 mm
Size of drive output, for hexagon head screws 6
Type of product spanner
Material chromium vanadium steel
Surface chrome-plated
Standard DIN 838
Set yes
Drive handle
Output drive for hexagon head screws
Content set/ assortment

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952445 8
EAN / GTIN 4062406573089
Gamintojo numeris 952445 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Popular tool sets in two-colour moulded PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.

Supplied with:

Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 952445: 1 pc.
HOLEX double-ended ring spanner deep cranked no. 615950 size 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 pc. each