easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 75/2

Prekės Nr.: 950650 75/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 56
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 1 400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 4,686 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950650 75/2
EAN / GTIN 4062406153786

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

Tinka:

Stalčiai 56×24G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 22 × dyd. 6×8/1; 8 × dyd. 6×6/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską