Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 75/2

Prekės Nr.: 950370 75/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 0,853 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950370 75/2
EAN / GTIN 4062406152857

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 8 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 2 × dyd. 75

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį