Stumdomas stalčių korpusas 24G, 20×20G, Korpuso aukštis / stalčių skaičius: 500/5mm

Prekės Nr.: 927620 500/5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso aukštis / stalčių skaičius (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 700 mm
Plotis 620 mm
Gylis 740 mm
Naud. aukštis 425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 425 mm
Stalčių bloko aukštis 500 mm
Stalčių bloko plotis 600 mm
Stalčių bloko gylis 650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 5
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Viršutinės lentynos keliamoji galia 50 kg
maksimali keliamoji galia 600 kg
Modelis su ratukais; su stalčiais
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Korpusą atidaryti iš viršaus ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 72 kg
Produkto rūšis Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927620 500/5
EAN / GTIN 4062406124571
Gamintojo numeris 927620 500/5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas 24G iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Apdengta rantyta guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena.
Su 2 fiksuotais ir nulenkiamais ratukais (fiksuojantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) ⌀ 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasiprieišinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga.
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastaliu nr. 920301920316.