Indukcinis šildymo prietaisas

Prekės Nr.: 883965
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įtampa 230 V
Galia 3,7 kW
Detalės vidinis ⌀ nuo 20 mm
Detalės išorinis ⌀ iki 400 mm
maksimalus detalės svoris 80 kg
Temperatūros reguliavimo diapazonas 20 °C - 250 °C
Ilgis 420 mm
Plotis 280 mm
Aukštis 345 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Indukcinis šildytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 883965
EAN / GTIN 2050001919236
Gamintojo numeris 110.1307

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas simatherm® indukcinis šildymo prietaisas riedėjimo guoliams ir kitoms žiedo formos metalinėms dalims, kurių kiaurymės skersmuo nuo 20 iki 310 mm. Automatiniu laiko ir temperatūros reguliatoriumi galima riedėjimo guolius ir kitas žiedo formos metalines dalis pašildyti iki gamintojo nurodytos 110 °C temperatūros. Ypač kompaktiškas prietaisas – net ir su 3 atramomis tesveria 17 kg. Galimas nuotolinis valdymas mobiliaisiais įrenginiais per Bluetooth (tik su nemokama programėle „World of Maintenance“)

Paskirtis:

Greitai ir tiksliai sušildomi riedėjimo guoliai, krumpliaračiai, įvorės ir t. t., kad būtų galima kruopščiai ir patikimai montuoti velenus, kakliukus ir pan.

Tiekiama:

Šildymo prietaisas, 3 atramos, temperatūros jutiklis ir apsauginės terminės pirštinės.