Nuimtuvas su dviem griebtuvais 20

Prekės Nr.: 880930 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 200 mm
Vidinio suspaudimo dydis 90 mm - 215 mm
Užveržimo gylis iki 175 mm
Galia 4 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 19 mm
Svoris 2,645 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880930 20
EAN / GTIN 4021176923807
Gamintojo numeris 110-20

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams), tvirta traversa ir galingu sukliu. Norimas užspaudimo tarpas nustatomas paprasčiausiai perstumiant griebtuvus.

Paskirtis:

Greitai bet kokiam užspaudimo tarpui nustatomas nuėmiklis krumpliaračiams, guoliams, diskams ir pan.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį