Nuimtuvas su dviem griebtuvais 10

Prekės Nr.: 880930 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 120 mm
Vidinio suspaudimo dydis 55 mm - 105 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
Galia 2 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,255 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880930 10
EAN / GTIN 4021176923784
Gamintojo numeris 110-10

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams), tvirta traversa ir galingu sukliu. Norimas užspaudimo tarpas nustatomas paprasčiausiai perstumiant griebtuvus.

Paskirtis:

Greitai bet kokiam užspaudimo tarpui nustatomas nuėmiklis krumpliaračiams, guoliams, diskams ir pan.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį